Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04101
04101.100.180
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M10X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
180 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
115.02
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
180
P
1.5
s
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
Números do artigo
Referência
04101.100.180
EAN
8717077206809
UBB
500648298510
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD