text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M56X200


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M56
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5300
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 124
b (min.): L200mm 137
d-D M56
k 35
L (mm) 200
P 5.5
s 85

Padrões

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01000.560.200
EAN 8715492012463
UBB 950351036963
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.