Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.520.150
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M52X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M52
Comprimento
150 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3610
Código pautal
7318158880
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
150
P
5
s
80
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
01000.520.150
EAN
8717077007192
UBB
500644586447
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD