text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M45X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M45
Comprimento 140 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2480
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 140
P 4.5
s 70

Padrões

NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Números do artigo

Referência 01000.450.140
EAN 8715492011862
UBB 950351034075
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.