text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X200


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Packed per 1

Specifications

Diâmetro M42
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2740
Código pautal

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 200
P 4.5
s 65

Standards

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931

Article numbers

Article number 01000.420.200
EAN 8715492011688
UBB 950351032905
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.