text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X180


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 180 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2508
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 180
P 4.5
s 65

Padrões

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Números do artigo

Referência 01000.420.180
EAN 8715492011664
UBB 950351032822
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.