Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.300.290
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X290
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M30
Comprimento
290 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1805
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
290
P
3.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01000.300.290
EAN
8717077006782
UBB
500644582305
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD