Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.240.210
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X210
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
210 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
824
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
210
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01000.240.210
EAN
8715492009944
UBB
950351915018
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD