Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.220.090
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
90 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
344
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
90
P
2.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01000.220.090
EAN
8715492009548
UBB
950351018151
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD