Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01000
01000.180.120
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M18X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M18
Comprimento
120 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
280
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
120
P
2.5
s
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01000.180.120
EAN
8715492008947
UBB
950351014275
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD