text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 36
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.5
s 17

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Números do artigo

Referência 01000.100.045
EAN 8715492007629
UBB 950351005448
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.