text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M12X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 12.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Classe 12.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 118
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 120
P 1.75
s 19

Padrões

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Números do artigo

Referência 04108.120.120
EAN 8715493849778
UBB 955351409748
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.