Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
04100
04100.420.240
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M42X240
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
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
M42
Comprimento
240 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3180
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
240
P
4.5
s
65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
04100.420.240
EAN
8715494024853
UBB
955351435644
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD