text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M16X130


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 130 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 232
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Padrões

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 04100.160.130
EAN 8715492115041
UBB 951351636240
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.