Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.270.160
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M27X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
160 mm
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
855
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
160
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
55000.270.160
EAN
8715492321947
UBB
950351855784
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD