Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.240.280
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M24X280
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
280 mm
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1065
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
280
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Números do artigo
Referência
55000.240.280
EAN
8715494144216
UBB
500571370989
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD