text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M22X130


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Comprimento 130 mm
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 456
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 130
P 2.5
s 32

Padrões

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 55000.220.130
EAN 8715492321640
UBB 951351777564
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.