Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.200.420
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M20X420
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
420 mm
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1094
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
420
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Números do artigo
Referência
55000.200.420
EAN
8715494616362
UBB
500633335749
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD