text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M10X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe Min.50
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 71.7
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 100
P 1.5
s 17

Padrões

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Números do artigo

Referência 55000.100.100
EAN 8715492320568
UBB 950351849282
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.