Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53510
53510.200.180
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M20X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
180 mm
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
497.5
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
180
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
53510.200.180
EAN
8715494599887
UBB
500633309504
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD