text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M16X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 107
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
  • Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Padrões

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Números do artigo

Referência 53510.160.050
EAN 8715494119306
UBB 500571357531
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.