Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53510
53510.160.250
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M16X250
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
250 mm
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
422
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
250
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
53510.160.250
EAN
8715494599818
UBB
500633308852
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD