Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
53510
53510.140.095
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M14X95
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
95 mm
Marca
Fabory
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
95
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
53510.140.095
EAN
8715494599634
UBB
500633307037
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD