Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
55000
55000.140.090
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M14X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
90 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
127
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
90
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
55000.140.090
EAN
8715492320964
UBB
951351772516
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD