Pomac Automation B.V.
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
51000
51000.080.230
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M8X230
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
230 mm
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
96
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Comprimentos > 8xd são no mínimo classe 50.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
230
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
51000.080.230
EAN
8715494604741
UBB
500633212492
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD