Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01400
01400.240.140
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M24X140
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
140 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
575.1
Info
Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.
A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação.
As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.ISO métrico
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Números do artigo
Referência
01400.240.140
EAN
8715492409447
UBB
950351197005
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar