text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 8.06
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Padrões

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Números do artigo

Referência 01226.060.030
EAN 8715494282383
UBB 500571899417
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.