text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 180 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 732
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Padrões

NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Números do artigo

Referência 04105.240.180
EAN 8715494440646
UBB 500505565910
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.