text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X110


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 481
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal 7318158880

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Padrões

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Números do artigo

Referência 04105.240.110
EAN 8717077017894
UBB 500644690058
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.