text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X150


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 150 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 420
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 150
P 2.5
s 30

Padrões

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 04105.200.150
EAN 8717077017856
UBB 500644689654
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.