text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X25


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 6.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.64
Código pautal

Dimensões

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Padrões

NF ≈E25-114
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
NEN ≈1568

Números do artigo

Referência 56100.050.025
EAN 8715492860446
UBB 950351894148
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.