Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
56100
56100.050.016
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
Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.51
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
DIN
≈933
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
56100.050.016
EAN
8715492860422
UBB
950351893983
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD