text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 6.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.3
Código pautal

Dimensões

d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Padrões

NEN ≈1568
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 56100.040.030
EAN 8715492860392
UBB 951351746700
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.