text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M14X30

Specifications

Diâmetro M14
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 30
m 11
P 2
s 22

Standards

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033

Article numbers

Article number 08200.140.030
EAN 8717077066311
UBB 500645156828
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.