text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M14X180

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 180 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 180
m 11
P 2
s 22

Padrões

ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
NEN 102/697

Números do artigo

Referência 08200.140.180
EAN 8715493800632
UBB 952351341948
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.