text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M12X560

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 560 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 560
m 10
P 1.75
s 19

Padrões

ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402

Números do artigo

Referência 08200.120.560
EAN 8717077033382
UBB 500644848300
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.