Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01047
01047.120.040
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
Parafuso cabeça sextavada com porca ce din 7968 EN 15048 Aço Sem tratamento de superficie 8.8/8 M12X40X13
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Ls (min.)
13
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
M12
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Ls (min.)
13
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
63.58
Info
Só embalagens completas.
As construções europeias devem obedecer ao Construction Products Regulation (CPR) a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
Geralmente, os produtos de construção de acordo com a harmonized European standards (hEN standards) deve ser utilizado para este fim. Montagem de fixações não pré-esforçadas de acordo com a EN 15048-1 estão em conformidade com o CPR.
O fabricante destes artigos é certificado CE para a sua produção.
Parafusos DIN 7968 e porcas ISO 4032 são embalados em conjunto em caixas seladas.
Uma Declaration of Performance (DoP) está disponível
Código pautal
Ver
Dimensões
b
20.5
d-D
M12
ds
13
k
8
L (mm)
40
m (max.)
12.2
P
1.75
s
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
15048
Números do artigo
Referência
01047.120.040
EAN
8717077291607
UBB
500650771537
UNSPSC
31162400