text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com porca ce din 7968 EN 15048 Aço Sem tratamento de superficie 5.6/5 M30X100X50

Specifications

Diâmetro M30
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe 5.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Ls (min.) 50
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem obedecer ao Construction Products Regulation (CPR) a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Geralmente, os produtos de construção de acordo com a harmonized European standards (hEN standards) deve ser utilizado para este fim. Montagem de fixações não pré-esforçadas de acordo com a EN 15048-1 estão em conformidade com o CPR.
  • O fabricante destes artigos é certificado CE para a sua produção.
  • Parafusos DIN 7968 e porcas ISO 4032 são embalados em conjunto em caixas seladas.
  • Uma Declaration of Performance (DoP) está disponível

Dimensions

b 38.5
d-D M30
ds 31
k 19
L (mm) 100
m (max.) 26.4
P 3.5
s 46

Standards

EN 15048

Article numbers

Article number 08770.300.100
EAN 8717077307704
UBB 500650932345
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.