Parafusos Combi
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
Parafusos
Parafusos Combi
24904
24904.060.018
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
Parafuso cabeça sextavada com fenda, com anilha DIN ≈6900 Aço Passivado a amarelo 5.8 M6X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
5.8
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
18 mm
Marca
Fabory
Classe
5.8
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
6.27
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
d2
12
h
1.2
k
4
L (mm)
18
n
1.6
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Números do artigo
Referência
24904.060.018
EAN
8715492645852
UBB
951353177664
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar