text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com fenda, com anilha DIN ≈6900 Aço Passivado a amarelo 5.8 M6X12


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 5.8
Encaixe Fenda
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 5.8
Encaixe Fenda
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Peso por peça (g) 5.9
Código pautal

Dimensões

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 12
n 1.6
P 1
s 10

Padrões

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Números do artigo

Referência 24904.060.012
EAN 8715492645845
UBB 951353177581
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.