text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com fenda, com anilha DIN ≈6900 Aço Passivado a amarelo 5.8 M5X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 5.8
Encaixe Fenda
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 5.8
Encaixe Fenda
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.98
Código pautal

Dimensões

d-D M5
d2 10
h 1
k 3.5
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
s 8

Padrões

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Números do artigo

Referência 24904.050.012
EAN 8715492645821
UBB 951353177334
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.