text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada BSW BS ≈1083 Latão Cu2 1/4X3/8

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Latão
Material técnico Cu2
Direção da rosca Direita
Rosca British Standard Whitworth
Fios por polegada 20
Info
  • A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
  • Dependendo da disponibilidade de stock as dimensões podem ter variações ligeiras.

Dimensões

A 0.445
F 0.176
L (mm) 10

Padrões

BS ≈1083

Números do artigo

Referência 46210.063.010
EAN 8715492841902
UBB 950351750258
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.