text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada BSF BS ≈1083 Aço Sem tratamento de superficie Gr.R 1/2X1.3/4

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 1.3/4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.R
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Fine
Fios por polegada 16
Info
  • A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.

Dimensões

A 0.82
F 0.343
LT (min.) 1

Padrões

BS ≈1083

Números do artigo

Referência 03000.127.044
EAN 8715492109064
UBB 950351293945
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.