text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M5X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.28
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
    • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
    • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
    • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 9.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.75
L (mm) 20
P 0.8
s 3

Padrões

ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Números do artigo

Referência 07150.050.020
EAN 8715492068774
UBB 950351437914
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.