Parafusos cab. oval
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cab. oval
07150
07150.040.008
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M4X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.14
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Rosca total C ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
Números do artigo
Referência
07150.040.008
EAN
8715492068576
UBB
950351436767
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD