Parafusos cab. oval
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
Parafusos sextavados interior
Parafusos cab. oval
55030
55030.050.030
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
Parafuso cabeça redonda sextavado interior ISO 7380-1 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.48
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
dk (max.)
9.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
30
P
0.8
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Números do artigo
Referência
55030.050.030
EAN
8715492326393
UBB
952351803467
UNSPSC
31161518
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD