text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda com porca DIN 607/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M8X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Forma da cabeça Cup head
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Forma da cabeça Cup head
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23.8
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal

Dimensões

b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 16.55
g (max.) 3
k (max.) 6.38
L (mm) 40
m (js15) 6.5
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 607/555

Números do artigo

Referência 08007.080.040
EAN 8717077304963
UBB 500650904955
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.