text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latão 3/8-16X3 Inch

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 3 Inch
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Latão
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 16
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensões

A (max.) 0.708
H (max.) 0.256
J (max.) 0.094
T (max.) 0.155

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U48210.037.0300
EAN 8717077797734
UBB 500624976931
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.