text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1.25
Chave caixa 45

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 55345.080.070
EAN 8715494602129
UBB 500633431696
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.