text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X22


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 22 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.35
Código pautal 7318159585

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 12
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4.6
L (mm) 22
P 1
Chave caixa 30

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 51345.060.022
EAN 8715494593427
UBB 500633245088
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.